

CHF 4'063.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'392.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'063.00 | - |
4+ | CHF 3'682.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'654.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'626.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'598.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'544.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'518.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |