

CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.00 | - |
4+ | CHF 136.50 | 14.15% |
10+ | CHF 119.50 | 24.84% |
20+ | CHF 107.00 | 32.70% |
30+ | CHF 99.70 | 37.30% |
50+ | CHF 97.10 | 38.93% |
100+ | CHF 93.80 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |