

CHF 403.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 403.50 | - |
4+ | CHF 347.00 | 14.00% |
10+ | CHF 304.00 | 24.66% |
20+ | CHF 271.50 | 32.71% |
30+ | CHF 253.50 | 37.17% |
50+ | CHF 247.00 | 38.79% |
100+ | CHF 238.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |