

CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 236.50 | - |
4+ | CHF 203.00 | 14.16% |
10+ | CHF 178.00 | 24.74% |
20+ | CHF 159.50 | 32.56% |
30+ | CHF 149.00 | 37.00% |
50+ | CHF 145.00 | 38.69% |
100+ | CHF 139.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.8 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |