

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.00 | - |
4+ | CHF 107.00 | 14.40% |
10+ | CHF 93.50 | 25.20% |
20+ | CHF 83.80 | 32.96% |
30+ | CHF 78.20 | 37.44% |
50+ | CHF 76.10 | 39.12% |
100+ | CHF 73.40 | 41.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |