

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 157.50 | - |
4+ | CHF 135.50 | 13.97% |
10+ | CHF 119.00 | 24.44% |
20+ | CHF 106.00 | 32.70% |
30+ | CHF 98.90 | 37.21% |
50+ | CHF 96.40 | 38.79% |
100+ | CHF 93.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |