

CHF 181.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 181.50 | - |
4+ | CHF 156.50 | 13.77% |
10+ | CHF 137.50 | 24.24% |
20+ | CHF 123.00 | 32.23% |
30+ | CHF 114.50 | 36.91% |
50+ | CHF 111.50 | 38.57% |
100+ | CHF 107.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |