

CHF 387.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.50 | - |
4+ | CHF 332.50 | 14.19% |
10+ | CHF 291.50 | 24.77% |
20+ | CHF 262.00 | 32.39% |
30+ | CHF 244.50 | 36.90% |
50+ | CHF 238.00 | 38.58% |
100+ | CHF 229.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |