

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.00 | - |
4+ | CHF 131.00 | 13.82% |
10+ | CHF 115.00 | 24.34% |
20+ | CHF 102.50 | 32.57% |
30+ | CHF 95.60 | 37.11% |
50+ | CHF 93.10 | 38.75% |
100+ | CHF 89.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |