

CHF 117.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.50 | - |
4+ | CHF 101.00 | 14.04% |
10+ | CHF 88.40 | 24.77% |
20+ | CHF 79.10 | 32.68% |
30+ | CHF 73.80 | 37.19% |
50+ | CHF 71.90 | 38.81% |
100+ | CHF 69.40 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |