

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
4+ | CHF 128.50 | 14.05% |
10+ | CHF 113.00 | 24.41% |
20+ | CHF 101.00 | 32.44% |
30+ | CHF 94.10 | 37.06% |
50+ | CHF 91.70 | 38.66% |
100+ | CHF 88.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |