

CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.50 | - |
4+ | CHF 142.50 | 13.90% |
10+ | CHF 125.00 | 24.47% |
20+ | CHF 111.50 | 32.63% |
30+ | CHF 104.50 | 36.86% |
50+ | CHF 101.50 | 38.67% |
100+ | CHF 97.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |