

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 345.00 | - |
4+ | CHF 297.00 | 13.91% |
10+ | CHF 260.50 | 24.49% |
20+ | CHF 232.50 | 32.61% |
30+ | CHF 217.00 | 37.10% |
50+ | CHF 211.50 | 38.70% |
100+ | CHF 204.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |