

CHF 57.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.50 | - |
4+ | CHF 49.50 | 13.91% |
10+ | CHF 43.40 | 24.52% |
20+ | CHF 38.70 | 32.70% |
30+ | CHF 36.10 | 37.22% |
50+ | CHF 35.20 | 38.78% |
100+ | CHF 34.10 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |