

CHF 3'649.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'944.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'649.00 | - |
4+ | CHF 3'307.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'282.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'257.00 | 10.74% |
30+ | CHF 3'232.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'183.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'159.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |