

CHF 3'565.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'853.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'565.00 | - |
4+ | CHF 3'231.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'206.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'181.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'157.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'110.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'086.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 467 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |