

CHF 208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 208.00 | - |
4+ | CHF 180.00 | 13.46% |
10+ | CHF 157.50 | 24.28% |
20+ | CHF 140.50 | 32.45% |
30+ | CHF 131.00 | 37.02% |
50+ | CHF 128.00 | 38.46% |
100+ | CHF 123.50 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |