

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.00 | - |
4+ | CHF 97.80 | 14.21% |
10+ | CHF 85.80 | 24.74% |
20+ | CHF 76.60 | 32.81% |
30+ | CHF 71.50 | 37.28% |
50+ | CHF 69.70 | 38.86% |
100+ | CHF 67.30 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |