

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.50 | - |
4+ | CHF 120.50 | 14.23% |
10+ | CHF 106.00 | 24.56% |
20+ | CHF 94.40 | 32.81% |
30+ | CHF 88.10 | 37.30% |
50+ | CHF 85.90 | 38.86% |
100+ | CHF 82.80 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |