

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.00 | - |
4+ | CHF 153.00 | 14.04% |
10+ | CHF 134.50 | 24.44% |
20+ | CHF 120.00 | 32.58% |
30+ | CHF 112.00 | 37.08% |
50+ | CHF 109.00 | 38.76% |
100+ | CHF 105.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |