

CHF 322.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 348.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 322.00 | - |
4+ | CHF 277.50 | 13.82% |
10+ | CHF 243.50 | 24.38% |
20+ | CHF 216.50 | 32.76% |
30+ | CHF 202.00 | 37.27% |
50+ | CHF 196.50 | 38.98% |
100+ | CHF 190.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |