

CHF 3'069.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'317.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'069.00 | - |
4+ | CHF 2'781.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'760.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'739.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'718.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'677.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'657.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |