

CHF 3'379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'652.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'379.00 | - |
4+ | CHF 3'062.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'038.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'015.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'992.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'947.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'925.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |