

CHF 2'693.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'911.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'693.00 | - |
4+ | CHF 2'440.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'421.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'403.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'384.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'349.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'331.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |