

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.00 | - |
4+ | CHF 113.50 | 14.02% |
10+ | CHF 99.30 | 24.77% |
20+ | CHF 88.80 | 32.73% |
30+ | CHF 82.80 | 37.27% |
50+ | CHF 80.70 | 38.86% |
100+ | CHF 77.90 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |