

CHF 213.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.50 | - |
4+ | CHF 183.50 | 14.05% |
10+ | CHF 160.50 | 24.82% |
20+ | CHF 144.00 | 32.55% |
30+ | CHF 134.50 | 37.00% |
50+ | CHF 131.00 | 38.64% |
100+ | CHF 126.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |