

CHF 334.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.50 | - |
4+ | CHF 288.00 | 13.90% |
10+ | CHF 252.50 | 24.51% |
20+ | CHF 226.00 | 32.44% |
30+ | CHF 211.00 | 36.92% |
50+ | CHF 205.50 | 38.57% |
100+ | CHF 198.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |