

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.50 | - |
4+ | CHF 109.50 | 14.12% |
10+ | CHF 95.90 | 24.78% |
20+ | CHF 85.70 | 32.78% |
30+ | CHF 80.00 | 37.25% |
50+ | CHF 77.90 | 38.90% |
100+ | CHF 75.20 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |