

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.50 | - |
4+ | CHF 147.50 | 13.99% |
10+ | CHF 129.50 | 24.49% |
20+ | CHF 115.50 | 32.65% |
30+ | CHF 108.00 | 37.03% |
50+ | CHF 105.00 | 38.78% |
100+ | CHF 101.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |