

CHF 2'946.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'184.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'946.00 | - |
4+ | CHF 2'670.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'649.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'628.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'608.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'569.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'550.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |