

CHF 2'548.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'754.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'548.00 | - |
4+ | CHF 2'309.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'291.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'273.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'256.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'222.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'205.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |