

CHF 1'326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'433.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'326.00 | - |
4+ | CHF 1'202.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'192.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'183.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'174.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'157.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'148.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |