

CHF 122.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 122.50 | - |
4+ | CHF 105.00 | 14.29% |
10+ | CHF 91.80 | 25.06% |
20+ | CHF 82.10 | 32.98% |
30+ | CHF 76.60 | 37.47% |
50+ | CHF 74.70 | 39.02% |
100+ | CHF 72.00 | 41.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |