

CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.90 | - |
4+ | CHF 82.40 | 14.08% |
10+ | CHF 72.20 | 24.71% |
20+ | CHF 64.60 | 32.64% |
30+ | CHF 60.30 | 37.12% |
50+ | CHF 58.70 | 38.79% |
100+ | CHF 56.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |