

CHF 3'110.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'361.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'110.00 | - |
4+ | CHF 2'819.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'797.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'775.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'754.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'713.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'693.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |