

CHF 199.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.50 | - |
4+ | CHF 171.50 | 14.04% |
10+ | CHF 150.50 | 24.56% |
20+ | CHF 134.50 | 32.58% |
30+ | CHF 125.50 | 37.09% |
50+ | CHF 122.00 | 38.85% |
100+ | CHF 118.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |