

CHF 3'048.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'294.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'048.00 | - |
4+ | CHF 2'762.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'740.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'719.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'699.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'658.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'638.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |