

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.00 | - |
4+ | CHF 101.50 | 13.98% |
10+ | CHF 88.90 | 24.66% |
20+ | CHF 79.40 | 32.71% |
30+ | CHF 74.10 | 37.20% |
50+ | CHF 72.10 | 38.90% |
100+ | CHF 69.70 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |