

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.00 | - |
4+ | CHF 136.00 | 13.92% |
10+ | CHF 119.00 | 24.68% |
20+ | CHF 106.50 | 32.59% |
30+ | CHF 99.20 | 37.22% |
50+ | CHF 96.70 | 38.80% |
100+ | CHF 93.30 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |