

CHF 281.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.00 | - |
4+ | CHF 242.00 | 13.88% |
10+ | CHF 212.00 | 24.56% |
20+ | CHF 190.50 | 32.21% |
30+ | CHF 177.50 | 36.83% |
50+ | CHF 173.00 | 38.43% |
100+ | CHF 166.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |