

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.50 | - |
4+ | CHF 26.20 | 14.10% |
10+ | CHF 23.00 | 24.59% |
20+ | CHF 20.50 | 32.79% |
30+ | CHF 19.20 | 37.05% |
50+ | CHF 18.70 | 38.69% |
100+ | CHF 18.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |