

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
4+ | CHF 35.10 | 13.97% |
10+ | CHF 30.70 | 24.75% |
20+ | CHF 27.60 | 32.35% |
30+ | CHF 25.70 | 37.01% |
50+ | CHF 25.00 | 38.73% |
100+ | CHF 24.20 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |