

CHF 2'944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'182.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'944.00 | - |
4+ | CHF 2'668.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'647.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'627.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'607.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'567.00 | 12.81% |
100+ | CHF 2'548.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |