

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.50 | - |
4+ | CHF 97.60 | 14.01% |
10+ | CHF 85.60 | 24.58% |
20+ | CHF 76.40 | 32.69% |
30+ | CHF 71.30 | 37.18% |
50+ | CHF 69.50 | 38.77% |
100+ | CHF 67.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |