

CHF 2'840.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'070.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'840.00 | - |
4+ | CHF 2'574.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'554.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'534.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'515.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'477.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'458.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |