

CHF 2'259.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'441.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'259.00 | - |
4+ | CHF 2'048.00 | 9.34% |
10+ | CHF 2'032.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'016.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'001.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'971.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'956.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |