

CHF 194.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.00 | - |
4+ | CHF 167.00 | 13.92% |
10+ | CHF 146.00 | 24.74% |
20+ | CHF 130.50 | 32.73% |
30+ | CHF 122.00 | 37.11% |
50+ | CHF 119.00 | 38.66% |
100+ | CHF 115.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |