

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.00 | - |
4+ | CHF 93.70 | 14.04% |
10+ | CHF 82.20 | 24.59% |
20+ | CHF 73.50 | 32.57% |
30+ | CHF 68.60 | 37.06% |
50+ | CHF 66.80 | 38.72% |
100+ | CHF 64.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |