

CHF 286.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.50 | - |
4+ | CHF 245.50 | 14.31% |
10+ | CHF 215.00 | 24.96% |
20+ | CHF 193.50 | 32.46% |
30+ | CHF 180.50 | 37.00% |
50+ | CHF 176.00 | 38.57% |
100+ | CHF 169.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |