

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.00 | - |
4+ | CHF 87.30 | 14.41% |
10+ | CHF 76.50 | 25.00% |
20+ | CHF 68.50 | 32.84% |
30+ | CHF 63.90 | 37.35% |
50+ | CHF 62.20 | 39.02% |
100+ | CHF 60.10 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |